!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 22 OZ DRY WT

WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 22 OZ DRY WT

RUBBERMAID

WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 22 OZ DRY WT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 22 OZ DRY WT

WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 22 OZ DRY WT

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.07 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $342.42

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3HKD9
  • N° de modèle du manufacturier FGA85206GR00
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

This green Web Foot series mop head is made of microfibre, is colour coded, and has a clamp on connection. It also is compatible with manufacturer model/part number(s) FGH226000000. This mop head includes a wet mop tailband and meets the standards for REACH, and a 20-ounce capacity.

Spécifications techniques

  • ItemMop Head
  • Mop Connection TypeClamp On
  • Overall Depth2 in
  • ColourGreen
  • Mop End TypeLoop
  • Compatible Manufacturer Part NumberFGH226000000
  • AntimicrobialAntimicrobial
  • Headband Size5 in
  • Mop StyleString
  • Product TypeWet Mop Head
  • StandardsREACH
  • Material Microfibre
  • Overall Width 5 1/2 in
  • Launderable Launderable
  • Dry Weight 22 oz
  • Includes Wet Mop Tailband Tailband Included
  • Colour Coding System Colour Coded
  • Capacity 20 oz
  • Includes Handle Handle Not Included
  • Ply Count 4
  • Series Web Foot
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande