!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING GLOVES, WING THUMB, GAUNTLET CUFF, BLUE COWHIDE, L, 14 IN

WELDING GLOVES, WING THUMB, GAUNTLET CUFF, BLUE COWHIDE, L, 14 IN

CONDOR

WELDING GLOVES, WING THUMB, GAUNTLET CUFF, BLUE COWHIDE, L, 14 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING GLOVES, WING THUMB, GAUNTLET CUFF, BLUE COWHIDE, L, 14 IN

WELDING GLOVES, WING THUMB, GAUNTLET CUFF, BLUE COWHIDE, L, 14 IN

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.72 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR4TJX5
  • N° de modèle du manufacturier 4TJX5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

These blue Condor welding gloves are made with cotton, polyester, and cowhide leather. In addition, they have Kevlar stitching, are heat-resistant, and a wing thumb style. They have a gauntlet cuff.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Glove
  • ColourBlue
  • Cuff Length5 in
  • Cuff StyleGauntlet
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Leather GradeA
  • Glove MaterialsCowhide Leather
  • Includes Double PalmNo
  • Includes ID PanelNo
  • Includes Pinch Point ProtectionNo
  • Includes Red PalmNo
  • Leather ColourBlue
  • Leather Palm ProcessSplit
  • Palm MaterialCowhide Leather
  • Rope Channel ReinforcementNo
  • Stitching MaterialKevlar(R)
  • Thumb Sweat WipeNo
  • Water ResistantNo
  • Welding Glove ApplicationStick
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Cuff Colour Blue, Grey
  • Cuff Material Cowhide Leather
  • Glove Back Material Cowhide Leather
  • Glove Cut Gunn
  • Glove Insulation Material Fleece
  • Glove Liner Material Cotton/Polyester
  • High-Visibility No
  • Includes Glide Patch No
  • Includes Padded Palm No
  • Includes Pull Strap No
  • Insulated No
  • Leather Grade Standard
  • Oil Resistant No
  • Reflective Backing No
  • Series Condor
  • Thumb Style Wing
  • Touchscreen Compatible No
  • Waterproof No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande