!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WALL HOUSING, STEEL, FOR 48 IN BLADE DIAMETER, 16 GA THICK, 55⅝ X 55⅝ IN, GALVANIZED STEEL

WALL HOUSING, STEEL, FOR 48 IN BLADE DIAMETER, 16 GA THICK, 55⅝ X 55⅝ IN, GALVANIZED STEEL

DAYTON

WALL HOUSING, STEEL, FOR 48 IN BLADE DIAMETER, 16 GA THICK, 55⅝ X 55⅝ IN, GALVANIZED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WALL HOUSING, STEEL, FOR 48 IN BLADE DIAMETER, 16 GA THICK, 55⅝ X 55⅝ IN, GALVANIZED STEEL

WALL HOUSING, STEEL, FOR 48 IN BLADE DIAMETER, 16 GA THICK, 55⅝ X 55⅝ IN, GALVANIZED STEEL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,610.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN3FKG3
  • N° de modèle du manufacturier 3FKG3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1854
  • Poids à l’expédition 303.0 lb

Informations sur le produit

This wall housing includes two guard, four mounting angle, four side panel, and is made of steel. It measures 54¼ inch width, 54¼ inch height, 44 inch depth. This wall housing a galvanized finish.

Spécifications techniques

  • ItemWall Housing
  • For Cut-Out Height55 5/8 in
  • Thickness16 ga
  • Overall Depth44 in
  • Overall Width54 1/4 in
  • Includes(2) Guard, (4) Mounting Angle, (4) Side Panel
  • For Blade Diameter 48 in
  • For Cut-Out Width 55 5/8 in
  • Material Steel
  • Overall Height 54 1/4 in
  • Finish Galvanized
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande