!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING TERMINAL, BLUE, #10 STUD SIZE, 16 AWG TO 14 AWG WIRE SIZE RANGE, 25 PK

RING TERMINAL, BLUE, #10 STUD SIZE, 16 AWG TO 14 AWG WIRE SIZE RANGE, 25 PK

3M

RING TERMINAL, BLUE, #10 STUD SIZE, 16 AWG TO 14 AWG WIRE SIZE RANGE, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RING TERMINAL, BLUE, #10 STUD SIZE, 16 AWG TO 14 AWG WIRE SIZE RANGE, 25 PK

RING TERMINAL, BLUE, #10 STUD SIZE, 16 AWG TO 14 AWG WIRE SIZE RANGE, 25 PK

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.34 / PACKAGE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $193.40

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMRV14-10Q
  • N° de modèle du manufacturier RV14-10Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

This ring terminal has an operating temperature of 221 Degrees F. In addition, it has with maximum temperature of 221 Degrees F.

Spécifications techniques

  • ItemRing Terminal
  • Maximum Operating Temperature221 Degrees F
  • Minimum Wire Size16 AWG
  • Termination StyleCrimp
  • Contact MaterialCopper
  • Insulation TypeVinyl
  • Seam StyleButted
  • Insulation Colour Blue
  • Maximum Voltage 1,000V
  • Maximum Wire Size 14 AWG
  • Tongue Width 0.33 in
  • Standards CSA Certified, UL Listed
  • Overall Length 0.9 in
  • Stud Size #10
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande