!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPILL KIT, 9 GAL ABSORBED PER KIT, 10 PADS/2 SOCKS/PILLOW, PAIR OF NITRILE GLOVES

SPILL KIT, 9 GAL ABSORBED PER KIT, 10 PADS/2 SOCKS/PILLOW, PAIR OF NITRILE GLOVES

CONDOR

SPILL KIT, 9 GAL ABSORBED PER KIT, 10 PADS/2 SOCKS/PILLOW, PAIR OF NITRILE GLOVES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPILL KIT, 9 GAL ABSORBED PER KIT, 10 PADS/2 SOCKS/PILLOW, PAIR OF NITRILE GLOVES

SPILL KIT, 9 GAL ABSORBED PER KIT, 10 PADS/2 SOCKS/PILLOW, PAIR OF NITRILE GLOVES

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.56 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDRSKALL10
  • N° de modèle du manufacturier 145426
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 1000
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

This spill kit has a 10-gallon container capacity. This spill kit includes 10 pads, two socks, disposal bag, pair of nitrile gloves, pillow, and 10 pads.

Spécifications techniques

  • ItemSpill Kit
  • Fluids AbsorbedUniversal
  • Container TypeBag
  • Empty or FilledFilled
  • Fluids Absorbed - PadsUniversal
  • Fluids Absorbed - SocksUniversal
  • Product Type Spill Kit
  • Volume Absorbed Per Kit 9 gal
  • Container Capacity 10 gal
  • Includes Mounting Fasteners No
  • Fluids Absorbed - Pillows Universal
  • Includes (10) Pads, (2) Socks, Disposal Bag, Pair of Nitrile Gloves, Pillow
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande