!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBING CUTTER, ¼ IN TO 15/16 IN OD CUTTING CAPACITY, ENCLOSED FEED STANDARD WHEEL CUTTER

TUBING CUTTER, ¼ IN TO 15/16 IN OD CUTTING CAPACITY, ENCLOSED FEED STANDARD WHEEL CUTTER

IMPERIAL

TUBING CUTTER, ¼ IN TO 15/16 IN OD CUTTING CAPACITY, ENCLOSED FEED STANDARD WHEEL CUTTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBING CUTTER, ¼ IN TO 15/16 IN OD CUTTING CAPACITY, ENCLOSED FEED STANDARD WHEEL CUTTER

TUBING CUTTER, ¼ IN TO 15/16 IN OD CUTTING CAPACITY, ENCLOSED FEED STANDARD WHEEL CUTTER

IMPERIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.55 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5GAR2
  • N° de modèle du manufacturier TC-2050
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ItemTubing Cutter
  • Material ApplicationAluminum, Brass, Copper
  • Minimum Cutting Capacity1/4 in
  • Tool Length2 1/2 in
  • Body MaterialZinc
  • FeaturesAccurate Spiral-Free Cutting, Big Capacity, Small Size, Corrosion-Resistant Roller, Enclosed Feed Screw
  • Tool Height1 1/2 in
  • Tool Width5 1/2 in
  • Product Type Mini Tube Cutter
  • Cutting Action Enclosed Feed Standard Wheel Cutter
  • Maximum Cutting Capacity 15/16 in
  • Replacement Blade Mfr. No. S75015
  • Blade Material Steel
  • Includes S75015 General Purpose Cutter Wheel
  • Tool Weight 4 oz
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande