!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBING: NYLON, BLACK, ⅛ IN OUTSIDE DIAMETER, 3/32 IN INSIDE DIAMETER, 100 FT LG, SHORE D 60

TUBING: NYLON, BLACK, ⅛ IN OUTSIDE DIAMETER, 3/32 IN INSIDE DIAMETER, 100 FT LG, SHORE D 60

APPROVED VENDOR

TUBING: NYLON, BLACK, ⅛ IN OUTSIDE DIAMETER, 3/32 IN INSIDE DIAMETER, 100 FT LG, SHORE D 60 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBING: NYLON, BLACK, ⅛ IN OUTSIDE DIAMETER, 3/32 IN INSIDE DIAMETER, 100 FT LG, SHORE D 60

TUBING: NYLON, BLACK, ⅛ IN OUTSIDE DIAMETER, 3/32 IN INSIDE DIAMETER, 100 FT LG, SHORE D 60

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.09 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2VDP1
  • N° de modèle du manufacturier 2VDP1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

This tubing meets the standards for NFE 49.100, has a length of 100 feet, a maximum operating pressure of 267 psi @ 68 Degrees F and is designed for the following applications: air. It is black, has an operating temperature of -4 Degrees F to 175 Degrees F and is resistant to chemical, humidity and is made of nylon. In addition, it has ⅛ inch outside diameter, 3/32 inch inside diameter, with an inch system of measurement, with 0.02 inch wall thickness, and Shore D 60 hardness.

Spécifications techniques

  • ItemTubing
  • ColourBlack
  • Inside Diameter3/32 in
  • Jacket MaterialNo Jacket
  • Maximum Operating Pressure267 psi @ 68 Degrees F
  • Maximum Vacuum Pressure28 in Hg
  • Overall Length100 ft
  • Resistance PropertiesChemical Resistant, Humidity Resistant
  • StandardsNFE 49.100
  • AutoclavableNot Autoclavable
  • Fitting CompatibilityCompression, Push-to-Connect
  • Stripe ColourNo Stripe
  • Tube FormCoil
  • Burst Pressure675 psi
  • Industry ApplicationAutomation
  • Application Air
  • Hardness Shore D 60
  • Jacket Colour No Jacket
  • Material Nylon
  • Maximum Operating Temperature 175 Degrees F
  • Outside Diameter 1/8 in
  • Peristaltic Pump Compatible Not Peristaltic Pump Compatible
  • Reinforcement Not Reinforced
  • Wall Thickness 0.02 in
  • Clarity Opaque
  • Flexibility Semi-Flexible
  • System of Measurement Inch
  • Vacuum Rated Vacuum Rated
  • Flow Application Automation Machines, Conveyors, Packaging, Robotics
  • Minimum Operating Temperature -4 Degrees F
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande