!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOOL BOX,3-DRAWER,14 1/3IN H,22 1/5IN W

TOOL BOX,3-DRAWER,14 1/3IN H,22 1/5IN W

MILWAUKEE

TOOL BOX,3-DRAWER,14 1/3IN H,22 1/5IN W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TOOL BOX,3-DRAWER,14 1/3IN H,22 1/5IN W

TOOL BOX,3-DRAWER,14 1/3IN H,22 1/5IN W

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $363.94 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-22-8443
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-8443
  • N° de classification normalisée des produits et services 24113106
  • PAGE DU CATALOGUE # 280
  • Poids à l’expédition 22.45 lb

Spécifications techniques

  • ItemTool Box
  • Overall Depth14 1/4 in
  • Overall Width22 1/4 in
  • ColourBlack, Red
  • Number of Compartments(3) Drawers
  • Closure TypeDrawer and Security Bar
  • ConfigurationIndividual Tool Box
  • FeaturesLocking Security Bar: Impact Resistant Body: Internal Organization: Metal Ball Bearing Drawer Slides: Quick-Adjust Dividers (Includes 1 set of dividers): Metal Reinforced Corners: Metal Reinforced Locking Point
  • Handle Length1 in
  • Handle Width7 1/2 in
  • Includes CastersNo
  • Interior Dimensions16 19/64 in W x 12 1/2 in D x 3 in H
  • Load Capacity per Drawer25 lb
  • Number of Dividers(2) Long Dividers, (6) Small Dividers
  • Number of Handles2
  • Number of Trays0
  • SeriesPACKOUT
  • Total Load Capacity50 lb
  • Material Polymer
  • Overall Height 14 1/4 in
  • Locking System Locking Security Bar
  • Includes Drawers Yes
  • Body Finish Matte
  • Compatible Modular System Modular Connectivity with ALL PACKOUT(TM) Components
  • Drawer Slide Type Ball Bearing
  • Handle Grip Style Plastic
  • Handle Type Integrated Side
  • Includes (1) PACKOUT(TM) 3-Drawer Tool Box, (1) Quick-Adjust Dividers
  • Includes Keys No
  • Lid Style Reinforced
  • Number of Boxes 1
  • Number of Drawers 3
  • Number of Keys Included 0
  • Part of a Modular System Yes
  • Stackable Yes
  • Total Storage Capacity 1,828 cu in
  • Pays d’origine Israel (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande