!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TEMP PROBE,FOOD,TYPE K,-122 TO 1472

TEMP PROBE,FOOD,TYPE K,-122 TO 1472

APPROVED VENDOR

TEMP PROBE,FOOD,TYPE K,-122 TO 1472 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TEMP PROBE,FOOD,TYPE K,-122 TO 1472

TEMP PROBE,FOOD,TYPE K,-122 TO 1472

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.19 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE4JPN7
  • N° de modèle du manufacturier 4JPN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ItemTemp Probe, Food
  • Thermocouple TypeType K
  • Junction TypeUngrounded
  • Connector TypeMini Plug
  • Cable MaterialPolyurethane
  • Probe Size7.3 in
  • Probe BendStraight
  • Probe Length7.3 in
  • Maximum Temperature °F1,112 Degrees F
  • Minimum Temperature °F-58 Degrees F
  • For AirNo
  • For Liquids and GelsYes
  • For SurfacesNo
  • Handle MaterialPhenolic
  • Head MaterialStainless Steel
  • Response Time1.2 sec
  • Sensor Type Thermocouple
  • For Application Food, Liquid
  • Mounting Type Bolt-On
  • Cable Length 3 ft 3 3/8 in
  • Maximum Wire Gauge 26 AWG
  • Tip Style Pointed
  • Probe Tip Diameter 0.188 in
  • Temperature Range -58 Degrees to 1,112 Degrees F/-50 Degrees to 600 Degrees C
  • Maximum Temperature °C 600 Degrees C
  • Minimum Temperature °C -50 Degrees C
  • For Gases No
  • For Solids No
  • Includes Thermowell No
  • Handle Type Straight Handle
  • Manufacturer Warranty Length 1 yr
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande