!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ½"-14 THREAD, 1⅜ IN THREAD L, 3⅛ IN L

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ½"-14 THREAD, 1⅜ IN THREAD L, 3⅛ IN L

WIDIA GTD

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ½"-14 THREAD, 1⅜ IN THREAD L, 3⅛ IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ½"-14 THREAD, 1⅜ IN THREAD L, 3⅛ IN L

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ½"-14 THREAD, 1⅜ IN THREAD L, 3⅛ IN L

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.34 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID7320-11804
  • N° de modèle du manufacturier 7320-11804
  • N° de classification normalisée des produits et services 23290000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

NPT high speed maintenance taper pipe tap is for use by hand or for tapping under power. American Standard Pipe Tap thread form having a taper of 3/4 inch per foot.

Spécifications techniques

  • ItemPipe Tap
  • Thread StandardNPT
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Overall Length3.13 in
  • Thread LimitH3
  • Tap Shank StandardANSI, USCTI
  • Thread DirectionRight Hand
  • Extended NeckYes
  • Measurement SystemFractional Inch
  • Series7320
  • Shank Length1 3/4 in
  • StandardsANSI
  • Tap GroupingTap
  • Threads per Inch14 TPI
  • Thread Size 1/2"-14
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 1.38 in
  • 75% Thread Drill Size 45/64 in
  • Number of Flutes 4
  • Primary Material Application Aluminum, Brass, Bronze, Copper
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Material Grade - Machining 7320
  • Primary Material Application ISO Code N
  • Shank Dia. 0.688 in
  • Square Size 0.5150 in
  • Tap Chamfer Taper
  • Tap Style Pipe
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande