!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYRINGE 20CC ASSEMBLED

SYRINGE 20CC ASSEMBLED

WELLER

SYRINGE 20CC ASSEMBLED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SYRINGE 20CC ASSEMBLED

SYRINGE 20CC ASSEMBLED

WELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.69 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 325 = $549.25

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 325 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WELM20LLBA
  • N° de modèle du manufacturier M20LLBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.89 lb

Informations sur le produit

This dispensing syringe includes a graduated barrel, a plunger rod, a rubber stopper, and a tip cap. Dispensing syringes allocate precise amounts and controlled placement of fluids, adhesives, and sealants in industrial applications. They are not intended for medical use.

Spécifications techniques

  • ItemSyringe
  • Hub Connection TypeThreaded
  • IncludesGraduated Barrel, Plunger Rod, Rubber Stopper, Tip Cap
  • Capacity 20 mL
  • Product Type Syringe
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande