!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SWING CHECK VALVE, SWING, INLINE VALVE BODY, 1¼ IN PIPE, FNPT X FNPT, STANDARD

SWING CHECK VALVE, SWING, INLINE VALVE BODY, 1¼ IN PIPE, FNPT X FNPT, STANDARD

APPROVED VENDOR

SWING CHECK VALVE, SWING, INLINE VALVE BODY, 1¼ IN PIPE, FNPT X FNPT, STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SWING CHECK VALVE, SWING, INLINE VALVE BODY, 1¼ IN PIPE, FNPT X FNPT, STANDARD

SWING CHECK VALVE, SWING, INLINE VALVE BODY, 1¼ IN PIPE, FNPT X FNPT, STANDARD

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.27 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4VMU3
  • N° de modèle du manufacturier 4VMU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.32 lb

Informations sur le produit

Provide excellent corrosion and chemical resistance. Horizontal mounting. For use in plumbing and heating applications. Maximum pressure: 200 PSI. Maximum temperature: 353 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Item - Check ValvesCheck Valve
  • Mechanism and Body DesignInline Swing
  • Pipe or Tube Size1 1/4 in
  • Cracking Pressure0.5 psi
  • Seal MaterialPTFE
  • Min. Temp. - Valves-4 Degrees F
  • Max. Steam Pressure - Valves200 psi WSP
  • Full Flow - ValvesYes
  • Length4 1/8 in
  • Overall Height4 9/64 in
  • Hex Size1 31/32 in
  • Flow Design Single
  • Body Material - Valves 316 Stainless Steel
  • Connection Type FNPT x FNPT
  • Mounting Orientation Horizontal
  • Max. Temp. - Valves 350 Degrees F
  • Max. Water Pressure - Valves 200 psi
  • Flow - Valves 49.0 gpm
  • Application - Valves General Purpose
  • Width 2 1/4 in
  • Cap to Inlet Center 2 19/32 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande