!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAPPING SEALER, FITS ⅝ IN STRAP W, FITS 900 TO 1600 LB STRAP TENSILE, CRIMP

STRAPPING SEALER, FITS ⅝ IN STRAP W, FITS 900 TO 1600 LB STRAP TENSILE, CRIMP

APPROVED VENDOR

STRAPPING SEALER, FITS ⅝ IN STRAP W, FITS 900 TO 1600 LB STRAP TENSILE, CRIMP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAPPING SEALER, FITS ⅝ IN STRAP W, FITS 900 TO 1600 LB STRAP TENSILE, CRIMP

STRAPPING SEALER, FITS ⅝ IN STRAP W, FITS 900 TO 1600 LB STRAP TENSILE, CRIMP

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $277.86 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG40TP50
  • N° de modèle du manufacturier 40TP50
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Informations sur le produit

This strapping sealer is blue, silver and is made of steel. It measures 6 inch width x 19 1/2 inch length x 1 1/2 inch height. In addition, it meets the standards for: CE. It is also designed for high strength applications.

Spécifications techniques

  • ItemStrapping Sealer
  • Tool StrengthHeavy Duty
  • Fits Strap Width5/8 in
  • Tool Joint TypeCrimp
  • Tool Weight4 lb
  • Crimping2-Sided
  • MaterialSteel
  • Compatible StrappingPolyester Strapping
  • ColourBlue, Silver
  • Tensioner ApplicationHigh Strength
  • Min. Strapping Width5/8 in
  • Overall Height1 1/2 in
  • Seal Surface TypeFlat
  • Overall Width6 in
  • Tool Power Source Manual
  • Tool Action Front Action
  • Tool Seal Type Open Serrated Seals
  • Handle Length 17 in
  • Tool Tension Capacity 1,600 lb
  • Handle Grip Handle Grip
  • Handle Covering Material Plastic
  • Tool Type Sealer Tool
  • Tool Style Front Action
  • Overall Length 19 1/2 in
  • Max. Strapping Width 5/8 in
  • Compatible Seal Type Open Seals
  • Standards CE
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande