!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STORAGE CABINET, 48 X 18 X 72 IN, 3 ADJUSTABLE SHELVES, SWING HANDLE/KEYED, FRAME, GREY

STORAGE CABINET, 48 X 18 X 72 IN, 3 ADJUSTABLE SHELVES, SWING HANDLE/KEYED, FRAME, GREY

DURHAM

STORAGE CABINET, 48 X 18 X 72 IN, 3 ADJUSTABLE SHELVES, SWING HANDLE/KEYED, FRAME, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STORAGE CABINET, 48 X 18 X 72 IN, 3 ADJUSTABLE SHELVES, SWING HANDLE/KEYED, FRAME, GREY

STORAGE CABINET, 48 X 18 X 72 IN, 3 ADJUSTABLE SHELVES, SWING HANDLE/KEYED, FRAME, GREY

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,278.39 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHMEMDC481872-95
  • N° de modèle du manufacturier EMDC-481872-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 371.0 lb

Informations sur le produit

14 Gauge and 16 Gauge Welded Steel Storage CabinetsShelves are adjustable. Gray powder-coated finish. Shipped fully assembled. Provide a durable and secure way to store stock. Industrial 16-ga. cabinets are for general storage.

Spécifications techniques

  • ItemStorage Cabinet
  • Body Panel TypeVentilated
  • Cabinet MaterialSteel
  • Door Handle TypeSwing
  • For Use Indoors/OutdoorsIndoor Only
  • Load Capacity per Shelf750 lb
  • MobilityStationary
  • Number of Shelves3
  • Overall Height72 in
  • Cabinet FinishPowder Coated
  • Number of Doors2
  • Shelf AdjustabilityAdjustable
  • Shelf Width47 3/4 in
  • Includes2 Keys
  • Method of ConstructionWelded
  • Base Type Frame
  • Cabinet Colour Grey
  • Cabinet Storage Components Shelves
  • Door Type Vented
  • Frame Assembled Assembled
  • Lock Type Keyed
  • Mounting Location Freestanding
  • Overall Depth 18 in
  • Overall Width 48 in
  • Door Opening 180 Degrees
  • Panel Material Thickness 14 ga
  • Shelf Depth 16 3/8 in
  • Door Locking Points 3
  • Includes Keys Keys Included
  • Number of Keys 4
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande