!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SORBENT ROLL, OIL ONLY, ECONOMY, 144 X 38 IN, POLYPROPYLENE

SORBENT ROLL, OIL ONLY, ECONOMY, 144 X 38 IN, POLYPROPYLENE

CAN-ROSS

SORBENT ROLL, OIL ONLY, ECONOMY, 144 X 38 IN, POLYPROPYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SORBENT ROLL, OIL ONLY, ECONOMY, 144 X 38 IN, POLYPROPYLENE

SORBENT ROLL, OIL ONLY, ECONOMY, 144 X 38 IN, POLYPROPYLENE

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $444.07 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGOB150
  • N° de modèle du manufacturier OB150
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 999
  • Poids à l’expédition 32.45 lb

Informations sur le produit

Absorb oil with this economy-grade sorbent roll with oil-based liquids, allowing it to float yet repel water. Each roll measures 144 x 38 inches and is made of polypropylene fabric.

Spécifications techniques

  • ItemSorbent Roll
  • Fluids AbsorbedOil Based Liquids
  • MaterialPolypropylene
  • Recycled Content (%)No Recycled Content
  • Includes CoverstockNo
  • Number of Pads1
  • Width38 in
  • NeutralizingNo
  • FloatingYes
  • UV ResistantNo
  • WringableNot Wringable
  • Printed MessageNo Message
  • SeriesMRO Plus
  • Adhesive BackingNo
  • Product Type Sorbent Roll
  • Volume Absorbed per Pkg. 57 gal
  • Perforated No
  • Dimpled Yes
  • Package Type Bag
  • Length 144 ft
  • Diameter 14 in
  • Flame Resistant No
  • Static Dissipative No
  • Foot Traffic No
  • Colour White
  • Specialized Applications Industrial, Marine, MRO, Oil and Gas
  • Dispenser Box No
  • Leak Resistant Backing No
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande