!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOL-VEX CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 12 IN LENGTH, SMOOTH, SIZE 8, GREEN

SOL-VEX CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 12 IN LENGTH, SMOOTH, SIZE 8, GREEN

SOLVEX

SOL-VEX CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 12 IN LENGTH, SMOOTH, SIZE 8, GREEN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOL-VEX CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 12 IN LENGTH, SMOOTH, SIZE 8, GREEN

SOL-VEX CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 12 IN LENGTH, SMOOTH, SIZE 8, GREEN

SOLVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.73 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL37-175-8
  • N° de modèle du manufacturier 37-175-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 870
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

These EN/ASTM/ANSI certified, green, chemical-resistant gloves have a 12-inch length with a gauntlet cuff. They have a nitrile coating with a Sandpatch finish. These medium gloves are ideal for heavy-duty cleaning and medium-duty.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • Chemical Glove FeaturesCotton Flocking, 17 mil/0.46mm Thickness, Nitrile Compound Composition
  • Cuff StyleGauntlet
  • EN ISO 374 Chemical RatingType A - JKLOPT
  • Glove Coating FinishSandpatch
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Liner MaterialCotton Flock
  • Glove PerformanceHigh Dexterity
  • Glove TextureSandy
  • Latex-FreeYes
  • Silicone-FreeYes
  • Supported / UnsupportedUnsupported
  • Glove FeaturesCotton Flocking, 17 mil/0.46mm Thickness, Nitrile Compound Composition
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Colour Green
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Coating Colour Green
  • Glove Colour Family Green
  • Glove Length 13 in
  • Glove Materials Nitrile
  • Glove Size 8
  • Glove Thickness 18.1 mil
  • Series AlphaTec Solvex 37-175
  • Standards ANSI ABR 4, CE 0493, Category III, EN 388:2016 +A1:2018 4101X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, REACH Compliant, FDA 21 CFR 177.2600
  • EN ISO 374 Chemicals Tested J - n-Heptane/K - Sodium Hydroxide 40%/L - Sulphuric Acid 96%/O - Ammonium Hydroxide 25%/P - Hydrogen Peroxide 30%/T - Formaldehyde 37%
  • Glove Sizes 8
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande