!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, SLEEVE, STRING KNIT, 8 IN, YELLOW, KEVLAR

CUT-RESISTANT GLOVES, SLEEVE, STRING KNIT, 8 IN, YELLOW, KEVLAR

GOLDKNIT

CUT-RESISTANT GLOVES, SLEEVE, STRING KNIT, 8 IN, YELLOW, KEVLAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, SLEEVE, STRING KNIT, 8 IN, YELLOW, KEVLAR

CUT-RESISTANT GLOVES, SLEEVE, STRING KNIT, 8 IN, YELLOW, KEVLAR

GOLDKNIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.35 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL70-128-8
  • N° de modèle du manufacturier 70-128-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Keep your hand safe with this string knit, 100% Kevlar(R) cut-resistant, 8 inches yellow sleeve glove made of a double-layered construction that ensures extra-cut resistance. Elasticized on upper arm for snug fit, it also provides forearm protection from minor heat and burn injuries and offers good comfort.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Sleeve
  • ANSI/ISEA Needlestick LevelNot Tested
  • Sleeve Length8 in
  • Sleeve Liner MaterialKevlar(R)
  • Size8
  • Sleeve FeaturesKevlar(R) Para-Aramid Short Fibres, Dexterity, Superb Comfort, Cut-Resistance, Heat-Resistance
  • EN 388 Rating133XC
  • ANSI/ISEA Puncture Level0
  • Silicone-FreeNo
  • Maximum Temperature212 Degrees F
  • ANSI/ISEA Cut Level A3
  • Sleeve Construction Seamless Knit
  • Thickness 24 ga
  • Colour Yellow
  • Series HYFLEX 70-128
  • Standards CE 0493, EN407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH Compliant
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 2
  • Anti-Static No
  • Cuff Style Sleeve
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande