!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STANDARD SLEDGE HAMMER, STEEL, WOOD HANDLE, 12 LB HEAD WT, 2⅝ IN DIA, 36 IN OVERALL L, STEEL

STANDARD SLEDGE HAMMER, STEEL, WOOD HANDLE, 12 LB HEAD WT, 2⅝ IN DIA, 36 IN OVERALL L, STEEL

WESTWARD

STANDARD SLEDGE HAMMER, STEEL, WOOD HANDLE, 12 LB HEAD WT, 2⅝ IN DIA, 36 IN OVERALL L, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STANDARD SLEDGE HAMMER, STEEL, WOOD HANDLE, 12 LB HEAD WT, 2⅝ IN DIA, 36 IN OVERALL L, STEEL

STANDARD SLEDGE HAMMER, STEEL, WOOD HANDLE, 12 LB HEAD WT, 2⅝ IN DIA, 36 IN OVERALL L, STEEL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.85 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW2DBT5
  • N° de modèle du manufacturier 2DBT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # 354
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

This sledge hammer has a length of 36 inch with a 12-pound head weight. The wood handle is 837 mm long. It meets the standards for ANSI. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a plain grip.

Spécifications techniques

  • ItemSledge Hammer
  • Non-SparkingNon-Sparking
  • Head MaterialSteel
  • Face Diameter2 5/8 in
  • Handle Length837 mm
  • Face ShapeOctagon
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • StandardsANSI
  • Hammer Type Sledge Hammer
  • Handle Material Wood
  • Head Weight 12 lb
  • Overall Length 36 in
  • Grip Style Plain
  • Dead Blow Hammer Dead Blow Hammer
  • Head Length 7 7/8 in
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande