!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCED SHANK DRILL BIT, 21/32 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HSS, 118 °

REDUCED SHANK DRILL BIT, 21/32 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HSS, 118 °

WESTWARD

REDUCED SHANK DRILL BIT, 21/32 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HSS, 118 ° close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCED SHANK DRILL BIT, 21/32 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HSS, 118 °

REDUCED SHANK DRILL BIT, 21/32 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HSS, 118 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.97 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW4UM68
  • N° de modèle du manufacturier 4UM68
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1280
  • Poids à l’expédition 0.372 lb

Informations sur le produit

This reduced shank Silver and Deming drill bit has a 118 Degrees drill bit point. This drill bit is made of high speed steel, has a steam oxide finish, and is size 21/32 inch.

Spécifications techniques

  • ItemReduced Shank Drill Bit
  • Finish - MachiningBlack Oxide
  • Drill Bit Size21/32 in
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Number of Flutes2
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Shank Dia.1/2 in
  • StandardsNot Rated
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Measurement System Fractional Inch
  • Decimal Equivalent 0.6563
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Flute Length 3 1/8 in
  • Overall Length 6 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Silver & Deming Drill Yes
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande