!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAUTION SIGN, PLASTIC, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN, 0.065 IN THICK, EAR & EYE PROTECTION MUST BE WORN IN THIS AREA

CAUTION SIGN, PLASTIC, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN, 0.065 IN THICK, EAR & EYE PROTECTION MUST BE WORN IN THIS AREA

ZING

CAUTION SIGN, PLASTIC, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN, 0.065 IN THICK, EAR & EYE PROTECTION MUST BE WORN IN THIS AREA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAUTION SIGN, PLASTIC, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN, 0.065 IN THICK, EAR & EYE PROTECTION MUST BE WORN IN THIS AREA

CAUTION SIGN, PLASTIC, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN, 0.065 IN THICK, EAR & EYE PROTECTION MUST BE WORN IN THIS AREA

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ZNG1146
  • N° de modèle du manufacturier 1146
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ItemCaution Sign
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability5 to 7 yr
  • Depth1/8 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • IncludesAdhesive Mounting Tabs
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature120 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions50 ft
  • Minimum Application Temperature40 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Mounting Pattern4 Corner
  • OSHA RegulationsOSHA 1910.145
  • Package Quantity1
  • Product TypeCaution Sign
  • Retroreflective GradeNot Retroreflective
  • Sign FormatTraditional OSHA
  • Sign Header Background ColourBlack
  • Sign Header Text ColourYellow
  • Sign Legend Background ColourYellow
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Material GroupRigid Plastic
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • StandardsLEED Accreditation
  • UV ResistantNot UV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 7 in
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Included
  • Material Properties Rigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 100 ft
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -30 Degrees F
  • Mounting Hole Dia. 0.125 in
  • Number of Printed Sides 1
  • Outdoor Life Expectancy 5 to 7 yr
  • Printed Language English
  • Protective Coating No Protective Coating
  • Sign Background Colour Yellow
  • Sign Header Caution
  • Sign Header Style Text
  • Sign Legend Ear and Eye Protection Must Be Worn in This Area
  • Sign Legend Style Text
  • Sign Material Plastic
  • Sign Mounting Location Wall
  • Sign Shape Vertical Rectangle
  • Thickness 55 mil
  • Width 10 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande