!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOE/BOOT COVER DISPENSER,15 3/8 IN H

SHOE/BOOT COVER DISPENSER,15 3/8 IN H

APPROVED VENDOR

SHOE/BOOT COVER DISPENSER,15 3/8 IN H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHOE/BOOT COVER DISPENSER,15 3/8 IN H

SHOE/BOOT COVER DISPENSER,15 3/8 IN H

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.87 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS4GMT5
  • N° de modèle du manufacturier 4GMT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.38 lb

Informations sur le produit

This clear shoe/boot cover dispenser is size 14 x 12 x 8 inch and is made out of PETG plastic. It features convenient one-handed access. Hairnets, bouffants, and beard nets are used to prevent hair from falling into food, pharmaceuticals, and more to ensure a clean and hygienic work area.

Spécifications techniques

  • ItemShoe/Boot Cover Dispenser
  • Dimensions15 3/8 in H x 12 1/8 in W x 8 1/8 in D
  • Dispenser Layout1 Compartment
  • Dispenser TypeHinged Top
  • Overall Depth8 1/8 in
  • Overall Width12 1/8 in
  • Size14 x 12 x 8 in
  • ColourClear
  • Message"SHOE COVERS" Printed on Front
  • Number of Compartments1
  • Material PETG Plastic
  • Dispenser Features 1-Handed Access
  • Dispenser Style General Purpose, Stack
  • Capacity 72 Pair Shoe/Boot Covers
  • Overall Height 15 3/8 in
  • Dispenser Contains Safety Glasses, Ear Plugs, Dust Masks, Head/Foot Covers
  • Center-to-Center Mounting Hole Spacing 10 3/8 in
  • For Use With Boot Covers, Shoe Covers
  • Mounting Location Countertop, Table, Wall
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande