!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOP SHEARS, AMBIDEXTROUS, 10 IN OVERALL L, STRAIGHT, TITANIUM BONDED, POINTED, GREY

SHOP SHEARS, AMBIDEXTROUS, 10 IN OVERALL L, STRAIGHT, TITANIUM BONDED, POINTED, GREY

CLAUSS

SHOP SHEARS, AMBIDEXTROUS, 10 IN OVERALL L, STRAIGHT, TITANIUM BONDED, POINTED, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHOP SHEARS, AMBIDEXTROUS, 10 IN OVERALL L, STRAIGHT, TITANIUM BONDED, POINTED, GREY

SHOP SHEARS, AMBIDEXTROUS, 10 IN OVERALL L, STRAIGHT, TITANIUM BONDED, POINTED, GREY

CLAUSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.40 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG10F707
  • N° de modèle du manufacturier 18517
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111519
  • PAGE DU CATALOGUE # 339
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

This shop shears have a length of 10 inch, plus it weighs 10 inches and is not insulated. The plastic handle is grey and has an ergonomic design, and an offset style/type. It features one serrated blade. In addition, it is made of titanium bonded, is unfinished, plus it is non-sparking. This shop shears are designed for: multipurpose use, cardboard, fabric, leather, plastics, rope, rubber, vinyl.

Spécifications techniques

  • ItemShop Shears
  • ApplicationMultipurpose
  • Blade Length10 in
  • Cutting ActionBent
  • Cutting Edge TypeStraight
  • Hand OrientationAmbidextrous
  • Handle DesignErgonomic
  • Handle StyleOffset
  • InsulatedNot Insulated
  • Material ApplicationCardboard, Fabric, Leather, Plastics, Rope, Rubber, Vinyl
  • Overall Length10 in
  • Spring Assist HandleNo Spring Assist Handle
  • Adjustable Adjustable
  • Blade Finish Unfinished
  • Blade Material Titanium Bonded
  • Cutting Capacity Burlap, Denim, Leather, Thick Tailor Fabrics
  • Features One Serrated Blade
  • Handle Colour Grey
  • Handle Material Plastic
  • Includes Wire Stripping Notch Wire Stripping Notch Not Included
  • Length of Cut 4 1/2 in
  • Non-Sparking Non-Sparking
  • Pivot Type Rivet
  • Tip Shape Pointed
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande