!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SELF DUMPING HOPPER, STANDARD, STEEL, CHAIN/CABLE, RED, 3/4 CU YD, 2000 LB

SELF DUMPING HOPPER, STANDARD, STEEL, CHAIN/CABLE, RED, 3/4 CU YD, 2000 LB

DAYTON

SELF DUMPING HOPPER, STANDARD, STEEL, CHAIN/CABLE, RED, 3/4 CU YD, 2000 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SELF DUMPING HOPPER, STANDARD, STEEL, CHAIN/CABLE, RED, 3/4 CU YD, 2000 LB

SELF DUMPING HOPPER, STANDARD, STEEL, CHAIN/CABLE, RED, 3/4 CU YD, 2000 LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,016.15 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM5PKG4
  • N° de modèle du manufacturier 5PKG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 23152904
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 440.0 lb

Informations sur le produit

Hoppers, Automatically dump loads when locking latch is released, then return to locked position. Constructed with precision robotic weld: base is formed steel. Safety chain secures hopper to fork truck, while cable enables dumping from fork truck seat.

Spécifications techniques

  • ItemSelf Dumping Hopper
  • Product TypeSelf-Dumping Hopper
  • Load Capacity - Maximum2,000 lb
  • Hopper MaterialSteel
  • Capacity - Cubic Yard3/4 cu yd
  • Overall Length61 1/2 in
  • Frame Gauge2.75 mm
  • ColourRed
  • Dump Angle70 Degrees
  • Fork Pocket Spacing10 1/2 in
  • Fork Pocket Width7 1/2 in
  • Included Casters Without Casters
  • Hopper Profile Standard
  • Mobility Type Fork Pockets
  • Capacity - Cubic Foot 20 3/8 cu ft
  • Overall Height 43 in
  • Overall Width 31 1/2 in
  • Hopper Release Type Cable, Chain
  • Finish Powder Coated
  • Frame Material Steel
  • Fork Pocket Height 2 1/2 in
  • Fork Pocket Depth 43 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande