!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCREW MACHINE DRILL,H,HSS

SCREW MACHINE DRILL,H,HSS

CLEVELAND

SCREW MACHINE DRILL,H,HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCREW MACHINE DRILL,H,HSS

SCREW MACHINE DRILL,H,HSS

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.92 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $89.20

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFC04519
  • N° de modèle du manufacturier C04519
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ItemScrew Machine Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.2660
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length1 1/2 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.17/64 in
  • Overall Length2 11/16 in
  • Drill Length ClassScrew Machine Length
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Series2120
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in /-0.0010 in
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Copper
  • List Number2120
  • Drill Bit Size H
  • Measurement System Letter
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 1/2 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 3/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0000
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards ASME B94.11M-1993
  • Material Grade - Machining General Purpose
  • Primary Material Application ISO Code N
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande