!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCREW MACHINE DRILL,5.00MM,COBALT

SCREW MACHINE DRILL,5.00MM,COBALT

CLEVELAND

SCREW MACHINE DRILL,5.00MM,COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCREW MACHINE DRILL,5.00MM,COBALT

SCREW MACHINE DRILL,5.00MM,COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.53 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $138.36

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFC14827
  • N° de modèle du manufacturier C14827
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ItemScrew Machine Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.1969
  • Material - MachiningCobalt
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length26.00 mm
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.5 mm
  • Overall Length62.00 mm
  • Drill Length ClassScrew Machine Length
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Series2133
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in /-0.0007 in
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Stainless Steel, Steel
  • List Number2133
  • Drill Bit Size 5.00 mm
  • Measurement System Metric
  • Finish - Machining Straw/Bronze
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 26.00 mm
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 36.00 mm
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0408 mm
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards DIN 1897
  • Material Grade - Machining M42
  • Primary Material Application ISO Code K, M, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande