!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCOURING PAD, SYNTHETIC FIBRE, 9 IN L, 6 IN W, ½ IN H, GREEN

SCOURING PAD, SYNTHETIC FIBRE, 9 IN L, 6 IN W, ½ IN H, GREEN

3M

SCOURING PAD, SYNTHETIC FIBRE, 9 IN L, 6 IN W, ½ IN H, GREEN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCOURING PAD, SYNTHETIC FIBRE, 9 IN L, 6 IN W, ½ IN H, GREEN

SCOURING PAD, SYNTHETIC FIBRE, 9 IN L, 6 IN W, ½ IN H, GREEN

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.12 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM86
  • N° de modèle du manufacturier 86
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

This Scotch-Brite series scouring pad is made of synthetic fibre, is resistant to chemicals, along with a 1/2 inch thickness. It also is for use with the following applications: commercial kitchens/dining. This scouring pad meets the standards for HACCP.

Spécifications techniques

  • ItemScouring Pad
  • Product TypeScouring Pad
  • Overall Width6 in
  • Thickness1/2 in
  • Pad ColourGreen
  • StandardsHACCP
  • ApplicationCommercial Kitchens/Dining
  • Resistance PropertiesChemical-Resistant
  • Material Synthetic Fibre
  • Overall Length 9 in
  • Overall Height 1/2 in
  • Antimicrobial Not Antimicrobial
  • Series Scotch-Brite
  • Abrasive Style Fibre
  • Includes Handle Handle Not Included
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande