!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANDING BELT, 6 IN W X 48 IN L, ZIRCONIA ALUMINA, 120 GRIT, X WEIGHT POLYESTER BACKING

SANDING BELT, 6 IN W X 48 IN L, ZIRCONIA ALUMINA, 120 GRIT, X WEIGHT POLYESTER BACKING

NORTON

SANDING BELT, 6 IN W X 48 IN L, ZIRCONIA ALUMINA, 120 GRIT, X WEIGHT POLYESTER BACKING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANDING BELT, 6 IN W X 48 IN L, ZIRCONIA ALUMINA, 120 GRIT, X WEIGHT POLYESTER BACKING

SANDING BELT, 6 IN W X 48 IN L, ZIRCONIA ALUMINA, 120 GRIT, X WEIGHT POLYESTER BACKING

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.10 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN28931
  • N° de modèle du manufacturier 78072728931
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191507
  • PAGE DU CATALOGUE # 1350
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Norzon Plus is the choice for the heaviest pressure applications. The belts feature a premium self-sharpening zirconia alumina abrasive grain for an aggressive rapid cut. A strong X-wt polyester backing for a tough yet flexible and waterproof belt.

Spécifications techniques

  • ItemSanding Belt
  • Abrasive TypeCoated
  • Grit120
  • GradeMedium
  • Overall Width6 in
  • Backing WeightX
  • Belt Joint TypeButt Joint
  • ColourBlue
  • Abrasive Material Zirconia Aluminum Oxide
  • Coating Coverage Closed
  • Series BlueFire R823P
  • Overall Length 48 in
  • Backing Material Polyester
  • Flexibility Type Regular
  • Bond Type Resin

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande