!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY CUTTER, 5 3/8 IN OVERALL L, CONTOURED HANDLE, PLAIN, STAINLESS STEEL, RED, 10 PK

SAFETY CUTTER, 5 3/8 IN OVERALL L, CONTOURED HANDLE, PLAIN, STAINLESS STEEL, RED, 10 PK

WESTWARD

SAFETY CUTTER, 5 3/8 IN OVERALL L, CONTOURED HANDLE, PLAIN, STAINLESS STEEL, RED, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY CUTTER, 5 3/8 IN OVERALL L, CONTOURED HANDLE, PLAIN, STAINLESS STEEL, RED, 10 PK

SAFETY CUTTER, 5 3/8 IN OVERALL L, CONTOURED HANDLE, PLAIN, STAINLESS STEEL, RED, 10 PK

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.81 / pkg. de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP39CE83
  • N° de modèle du manufacturier 39CE83
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # 336
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

This safety cutter has a width of 1¼ inch, and a length of 5⅜ inch. The plastic handle is red and has a contoured style/type. In addition, it is made of stainless steel and is not tether ready. This safety cutter is designed for: multipurpose use, film and one blade.

Spécifications techniques

  • ItemSafety Cutter
  • ApplicationMultipurpose
  • DisposableDisposable
  • For Cutting BandingNot for Cutting Banding
  • For Cutting FoamFor Cutting Foam
  • For Cutting TapeFor Cutting Tape
  • Handle MaterialPlastic
  • Includes Pocket ClipPocket Clip Not Included
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Number of Blades Included1
  • Overall Length5 3/8 in
  • Overall Width1 1/4 in
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Antimicrobial Not Antimicrobial
  • Blade Material Stainless Steel
  • Grip Type Plain
  • For Cutting Cardboard For Cutting Cardboard
  • For Cutting Stretch Film Not for Cutting Stretch Film
  • Handle Colour Red
  • Handle Style Contoured
  • Includes Tape Splitter Tape Splitter Not Included
  • NSF Certified Not NSF Certified
  • Other Material Applications Film
  • Overall Thickness 0.027 in
  • Replaceable Blade Blade Not Replaceable
  • Number of Cutting Sides 2
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande