!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOOK-STYLE FILM AND FOAM CUTTER, 8 1/2 IN OVERALL L, STRAIGHT HANDLE

HOOK-STYLE FILM AND FOAM CUTTER, 8 1/2 IN OVERALL L, STRAIGHT HANDLE

PACIFIC HANDY CUTTER, INC

HOOK-STYLE FILM AND FOAM CUTTER, 8 1/2 IN OVERALL L, STRAIGHT HANDLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOOK-STYLE FILM AND FOAM CUTTER, 8 1/2 IN OVERALL L, STRAIGHT HANDLE

HOOK-STYLE FILM AND FOAM CUTTER, 8 1/2 IN OVERALL L, STRAIGHT HANDLE

PACIFIC HANDY CUTTER, INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.31 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHCSH701
  • N° de modèle du manufacturier SH701
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 336
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This hook-style film and foam cutter has a width of 2 inch, and a length of 8½ inch. The plastic handle is yellow and has a straight style/type. In addition, it is made of steel and is tether ready. This hook-style film and foam cutter is designed for: multipurpose use, film and includes injector blades, and three blades.

Spécifications techniques

  • ItemHook-Style Film and Foam Cutter
  • ApplicationMultipurpose
  • Blade MaterialSteel
  • DisposableNot Disposable
  • For Cutting BandingFor Cutting Banding
  • For Cutting FoamFor Cutting Foam
  • For Cutting TapeNot for Cutting Tape
  • Handle MaterialPlastic
  • Includes Pocket ClipPocket Clip Not Included
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Number of Blades Included3
  • Other Material ApplicationsFilm
  • Overall Thickness0.375 in
  • Replaceable BladeReplaceable Blade
  • Number of Cutting Sides1
  • Antimicrobial Not Antimicrobial
  • Blade Change Method Screw
  • Blade Type Included Injector
  • Grip Type Plain
  • For Cutting Cardboard Not for Cutting Cardboard
  • For Cutting Stretch Film For Cutting Stretch Film
  • Handle Colour Yellow
  • Handle Style Straight
  • Includes Tape Splitter Tape Splitter Not Included
  • NSF Certified Not NSF Certified
  • Number of Blades Stored 2
  • Overall Length 8 1/2 in
  • Overall Width 2 in
  • Tether Ready Tether Ready
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande