!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY CUTTER, 2 IN OVERALL LENGTH, PLASTIC, BLACK, METAL TIP

SAFETY CUTTER, 2 IN OVERALL LENGTH, PLASTIC, BLACK, METAL TIP

MARTOR

SAFETY CUTTER, 2 IN OVERALL LENGTH, PLASTIC, BLACK, METAL TIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY CUTTER, 2 IN OVERALL LENGTH, PLASTIC, BLACK, METAL TIP

SAFETY CUTTER, 2 IN OVERALL LENGTH, PLASTIC, BLACK, METAL TIP

MARTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.83 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTA10506
  • N° de modèle du manufacturier 6.08
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.375 lb

Informations sur le produit

This safety cutter has a width of 0.75 inch, and a length of 2 inch. The plastic handle is black with an ergonomic style/type. In addition, it is made of steel and is tether ready. This safety cutter is designed for: film, foil, paper, cardboard, cord, paper, plastic, yarn and includes 2 3/16 inch blade, straight blades, and two blades.

Spécifications techniques

  • ItemSafety Cutter
  • Blade TipStandard
  • Blade Projection Length1 in
  • Number of Blades Included2
  • Handle MaterialPlastic
  • Hand OrientationAmbidextrous
  • Tether ReadyTether Ready
  • Blade Type IncludedStraight
  • Includes Pocket ClipPocket Clip Not Included
  • Overall Length2 in
  • Manufacturer Model Number of Included Blade92.66
  • ApplicationFilm, Foil, Paper
  • Blade OperationFixed
  • Blade ShapeStraight
  • For Cutting CorkNot for Cutting Cork
  • For Cutting LeatherNot for Cutting Leather
  • For Cutting PlasticFor Cutting Plastic
  • Includes2 3/16 in Blade
  • Package Quantity1
  • Blade Change Method Quick-Change
  • Blade Material Steel
  • Grip Type Textured
  • Number of Blades Stored 1
  • Handle Colour Black
  • Handle Style Ergonomic
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Other Material Applications Cardboard, Cord, Paper, Plastic, Yarn
  • Overall Thickness 0.25 in
  • Overall Width 0.75 in
  • Replaceable Blade Replaceable Blade
  • Blade Edge Type Bevelled
  • Blade Positions 1
  • For Cutting Cardboard For Cutting Cardboard
  • For Cutting Fabric For Cutting Fabric
  • For Cutting Paper For Cutting Paper
  • For Cutting Rubber Not for Cutting Rubber
  • Knife Type Self-Retracting Safety Knife
  • Retractable Blade Retractable Blade
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande