!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY CONE, POLYPROPYLENE, 36 IN X 12¾ IN X 12¾ IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, YELLOW, CAUTION SAFETY FIRST

SAFETY CONE, POLYPROPYLENE, 36 IN X 12¾ IN X 12¾ IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, YELLOW, CAUTION SAFETY FIRST

GRAINGER

SAFETY CONE, POLYPROPYLENE, 36 IN X 12¾ IN X 12¾ IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, YELLOW, CAUTION SAFETY FIRST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY CONE, POLYPROPYLENE, 36 IN X 12¾ IN X 12¾ IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, YELLOW, CAUTION SAFETY FIRST

SAFETY CONE, POLYPROPYLENE, 36 IN X 12¾ IN X 12¾ IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, YELLOW, CAUTION SAFETY FIRST

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.07 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGJ2LEC7
  • N° de modèle du manufacturier 2LEC7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemFloor Sign
  • Number of Printed Sides4
  • Sign FormatOther Format
  • Sign LegendCaution Safety First
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Header Text Colour - Back SideBlack
  • Sign Legend Background Colour - Back SideYellow
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Height36 in
  • Width12 3/4 in
  • Sign Background ColourYellow
  • Retroreflective GradeNot Retroreflective
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Abrasion ResistantNot Abrasion Resistant
  • Corrosion ResistantCorrosion Resistant
  • UV ResistantNot UV Resistant
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Sign Material GroupRigid Plastic
  • Floor Sign Type Safety Cone
  • Printed Language English, Spanish
  • Sign Header No Header
  • Sign Legend Background Colour Yellow
  • Sign Header -Back Side Caution
  • Sign Legend - Back Side Caution Safety First
  • Sign Legend Text Colour - Back Side Black
  • Sign Topic Safety Incentive and Motivational
  • Depth 12 3/4 in
  • Sign Material Polypropylene
  • Protective Coating No Protective Coating
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Average Outdoor Durability 2 yr
  • Chemical Resistant Not Chemical Resistant
  • Graffiti Resistant Not Graffiti Resistant
  • Includes Floor Sign Holder Floor Sign Holder Not Included
  • Product Type Safety Cone Sign
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande