!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNEE BOOTS, UNISEX/WATERPROOF/STEEL TOE, BLACK, SIZE 6, 15 IN H, D WIDE, PVC/STEEL

KNEE BOOTS, UNISEX/WATERPROOF/STEEL TOE, BLACK, SIZE 6, 15 IN H, D WIDE, PVC/STEEL

TINGLEY

KNEE BOOTS, UNISEX/WATERPROOF/STEEL TOE, BLACK, SIZE 6, 15 IN H, D WIDE, PVC/STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNEE BOOTS, UNISEX/WATERPROOF/STEEL TOE, BLACK, SIZE 6, 15 IN H, D WIDE, PVC/STEEL

KNEE BOOTS, UNISEX/WATERPROOF/STEEL TOE, BLACK, SIZE 6, 15 IN H, D WIDE, PVC/STEEL

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.67 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNG31341-06
  • N° de modèle du manufacturier 31341-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.69 lb

Informations sur le produit

These steel toe, boots are size six, D wide, and 15 inches high to the knee. These waterproof boots have a PVC upper and outsole, with a steel shank and midsole. These black, unisex boots have a cleated footwear sole pattern. CSA approved.

Spécifications techniques

  • ItemKnee Boot
  • Toe TypePlain
  • GenderUnisex
  • Footwear MaterialEVA, PVC, Steel
  • InsulatedNo
  • Electrical Hazard RatedYes
  • Static DissipativeNo
  • Removable InsoleYes
  • StandardsCSA Z195-14, CSA certified Z195-14, ISO 9001 Certified
  • Style Number31341.06
  • Predominant Footwear ColourBlack
  • For Outdoor TractionNo
  • Midsole MaterialSteel
  • ResistsAcids, Alkalies, Chemical, Electric Shock, Fats, Hydrocarbons, Oils
  • Toe ShapeRound
  • Shoe Style Knee
  • Footwear Application Construction, Agriculture, Industry, General Purpose
  • Size 6
  • Footwear Sole Pattern Cleated
  • Metatarsal Guard None
  • Oil Resisting Sole Yes
  • Waterproof Yes
  • Boot Height 15 in
  • CSA Footwear Standard CSA Z195-14
  • Footwear Width 3 1/2 in
  • Colour Black
  • Insulation Type None
  • Outsole Material PVC
  • Shank Material PVC
  • Upper Material PVC
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande