!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX BOOTS, SZ 5, PVC/STEEL TOE, BLK, 15 IN H, CSA, WATERPROOF, STATIC DISSIPATIVE

UNISEX BOOTS, SZ 5, PVC/STEEL TOE, BLK, 15 IN H, CSA, WATERPROOF, STATIC DISSIPATIVE

PIONEER

UNISEX BOOTS, SZ 5, PVC/STEEL TOE, BLK, 15 IN H, CSA, WATERPROOF, STATIC DISSIPATIVE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX BOOTS, SZ 5, PVC/STEEL TOE, BLK, 15 IN H, CSA, WATERPROOF, STATIC DISSIPATIVE

UNISEX BOOTS, SZ 5, PVC/STEEL TOE, BLK, 15 IN H, CSA, WATERPROOF, STATIC DISSIPATIVE

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.44 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKV47102705
  • N° de modèle du manufacturier V4710270-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.903 lb

Informations sur le produit

These black, unisex size 5 boots are made of PVC with cut-off bands. They are waterproof, static dissipative, puncture/tear-resistant, and meet CSA standards. The industry boots have steel toes/plate, comfortable fit, 2E width, pull-on closure, defined heel, two cut-off lines, 15-inch height, multi-directional lug sole, and PVC compounded sole.

Spécifications techniques

  • ItemBlack PVC Steel Toe/Plate Boot
  • Toe TypeSteel
  • GenderUnisex
  • Footwear MaterialPVC
  • Puncture Resistant InsoleYes
  • Metatarsal GuardNone
  • Boot Height AdjustmentAdjustable Height with Cut-Down Bands
  • Oil Resisting SoleYes
  • Completely Non MetallicNo
  • Heel StyleDefined
  • WaterproofYes
  • Footwear ClosurePull-On
  • CSA Footwear StandardCSA Z195-14 Class 1
  • Footwear Width2E
  • ColourBlack
  • Height15 in
  • Outsole MaterialRubber
  • Upper MaterialPVC
  • Shoe Style Knee with Cut-Off Bands
  • Footwear Application Industry
  • Size 5
  • Footwear Sole Pattern Lug
  • Insulated No
  • Metatarsal Guard Style None
  • Electrical Hazard Rated No
  • Static Dissipative Yes
  • Chain Saw Cut Resistant No
  • Ninety Degree Heel No
  • Removable Insole No
  • Standards SD
  • Style Number 1022
  • Predominant Footwear Colour Black
  • Footwear Shank Yes
  • Midsole Material Polyurethane
  • Resists Chemical, Oil, Puncture, Tear
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande