!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX BOOTS, SZ 5, PVC, BLACK, 15 IN H, NON-CSA, 2E WIDTH, PULL-ON

UNISEX BOOTS, SZ 5, PVC, BLACK, 15 IN H, NON-CSA, 2E WIDTH, PULL-ON

PIONEER

UNISEX BOOTS, SZ 5, PVC, BLACK, 15 IN H, NON-CSA, 2E WIDTH, PULL-ON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX BOOTS, SZ 5, PVC, BLACK, 15 IN H, NON-CSA, 2E WIDTH, PULL-ON

UNISEX BOOTS, SZ 5, PVC, BLACK, 15 IN H, NON-CSA, 2E WIDTH, PULL-ON

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.81 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKV47101705
  • N° de modèle du manufacturier V4710170-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.127 lb

Informations sur le produit

These black, unisex size 5 boots are made of PVCwith cut-off bands. They are waterproof and puncture/tear-resistant. The non-CSA industry boots have a soft plain toe, comfortable fit, 2E width, pull-on closure, logger heel, two cut-off lines, 15-inch height, removable insole, durable/flexible PVC shaft, and heavy-duty PVC compounded sole.

Spécifications techniques

  • ItemBlack PVC Plain Toe Boot
  • Toe TypeSoft
  • GenderUnisex
  • Footwear MaterialPVC
  • Puncture Resistant InsoleNo
  • Metatarsal Guard StyleNone
  • Electrical Hazard RatedNo
  • Completely Non MetallicYes
  • Heel StyleLogger
  • WaterproofYes
  • Footwear ClosurePull-On
  • Footwear Width2E
  • ColourBlack
  • Height15 in
  • Upper MaterialSynthetic
  • Shoe Style Knee with Cut-Off Bands
  • Footwear Application Industry
  • Size 5
  • Footwear Sole Pattern Lug
  • Insulated No
  • Boot Height Adjustment Adjustable Height with Cut-Down Bands
  • Oil Resisting Sole Yes
  • Chain Saw Cut Resistant No
  • Ninety Degree Heel No
  • Removable Insole Yes
  • Style Number 1011
  • Predominant Footwear Colour Black
  • Footwear Shank No
  • Outsole Material PVC
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande