!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S SAFETY BOOTS, SZ 9, PUR/COMPOSITE TOE, GRN, 15 IN HEIGHT, CSA, WATERPROOF, 18 KV

MEN'S SAFETY BOOTS, SZ 9, PUR/COMPOSITE TOE, GRN, 15 IN HEIGHT, CSA, WATERPROOF, 18 KV

BEKINA

MEN'S SAFETY BOOTS, SZ 9, PUR/COMPOSITE TOE, GRN, 15 IN HEIGHT, CSA, WATERPROOF, 18 KV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S SAFETY BOOTS, SZ 9, PUR/COMPOSITE TOE, GRN, 15 IN HEIGHT, CSA, WATERPROOF, 18 KV

MEN'S SAFETY BOOTS, SZ 9, PUR/COMPOSITE TOE, GRN, 15 IN HEIGHT, CSA, WATERPROOF, 18 KV

BEKINA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $176.80 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALMX290GB9
  • N° de modèle du manufacturier X290GB-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

These X290GB series green, men's size 9 safety boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/bacterial/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18 kV electric-resistant, composite toe/midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.

Spécifications techniques

  • ItemSafety Work Boot
  • Toe TypeComposite
  • Size9
  • Puncture Resistant InsoleNo
  • Metatarsal GuardNone
  • Oil Resisting SoleYes
  • Completely Non MetallicYes
  • Ninety Degree HeelNo
  • Removable InsoleYes
  • Heel Height1 in or Greater
  • Style NumberX290GB
  • Predominant Footwear ColourGreen
  • For Outdoor TractionYes
  • Insulation TypeNone
  • Outsole MaterialPolyurethane
  • Shank MaterialPolyurethane
  • Upper MaterialPolyurethane
  • Shoe Style Knee
  • Gender Men's
  • Footwear Sole Pattern Aggressive
  • Insulated No
  • Electrical Hazard Rated No
  • Static Dissipative No
  • Chain Saw Cut Resistant No
  • Waterproof Yes
  • Boot Height 15 in
  • Standards CSA Z195-14 Class 1
  • Footwear Width D
  • Colour Green
  • Height 15 in
  • Midsole Material Polyurethane
  • Resists Mineral, Animal, and Vegetable Oil and Fats, Blood, Disinfectants, Manure, and Mild Chemicals
  • Toe Shape Round
  • Pays d’origine Belgium (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande