!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROPE WIRE PUNCH 3/4IN

ROPE WIRE PUNCH 3/4IN

KLEIN TOOLS

ROPE WIRE PUNCH 3/4IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROPE WIRE PUNCH 3/4IN

ROPE WIRE PUNCH 3/4IN

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $205.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLN7WRP19
  • N° de modèle du manufacturier 7WRP19
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # 347
  • Poids à l’expédition 3.465 lb

Informations sur le produit

Used to safely drive out pins and keys in machinery. Long, two handed rubber handle to lessen shocks from blows. Head attached with wire rope to reduce shock. Urethane ring around head to reduce likelihood of chipping.

Spécifications techniques

  • ItemPunch
  • Tip Size3/4 in
  • FeaturesHead Attached with Wire Rope to Reduce Shock, Heat-Treated Punch, Long, So It will Not Shatter, Two-Handed Rubber Handle to Lessen Shocks from Blows, Urethane Ring Around Head to Reduce Likelihood of Chipping, Used to Safely Drive Out Pins and Keys in Machinery
  • Punch Type Hand-Saver Punch
  • Includes Handle Handle Included
  • Weight 3.2 lb
  • Pays d’origine Australia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande