!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUSH BROOM, HEAVY-DUTY, 16 IN FACE/3 IN TRIM, WIRE-FILL

PUSH BROOM, HEAVY-DUTY, 16 IN FACE/3 IN TRIM, WIRE-FILL

FELTON BRUSH

PUSH BROOM, HEAVY-DUTY, 16 IN FACE/3 IN TRIM, WIRE-FILL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PUSH BROOM, HEAVY-DUTY, 16 IN FACE/3 IN TRIM, WIRE-FILL

PUSH BROOM, HEAVY-DUTY, 16 IN FACE/3 IN TRIM, WIRE-FILL

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.11 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLTSB3088
  • N° de modèle du manufacturier SB3088
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.21 lb

Informations sur le produit

If you need heavy-duty sweeping power for medium to heavy debris, look no further. This wire broom has a 16-inch wide sweep face with a trim length of 3 inches, and the bristles are made of steel wire. You can use this broom on roofs, brick, metal, concrete or any even surface.

Spécifications techniques

  • ItemPush Broom Head
  • Bristle Length3 in
  • Bristle ColourSteel
  • FeaturesHeavy Duty Push Broom, Steel Wire Filled for Heavy Duty Sweeping On Even Surfaces
  • Tool Type Broom Head
  • Bristle Material Steel
  • Block Material Wood
  • Block Width 16 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande