!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RETRO FIT FILTERS, SOLAR POWERED, 2 ARC SENSORS, 1/15000 SECONDS, 5 A, 2 X 4 1/4 IN, 5.25 SQ IN

RETRO FIT FILTERS, SOLAR POWERED, 2 ARC SENSORS, 1/15000 SECONDS, 5 A, 2 X 4 1/4 IN, 5.25 SQ IN

ARC ONE

RETRO FIT FILTERS, SOLAR POWERED, 2 ARC SENSORS, 1/15000 SECONDS, 5 A, 2 X 4 1/4 IN, 5.25 SQ IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RETRO FIT FILTERS, SOLAR POWERED, 2 ARC SENSORS, 1/15000 SECONDS, 5 A, 2 X 4 1/4 IN, 5.25 SQ IN

RETRO FIT FILTERS, SOLAR POWERED, 2 ARC SENSORS, 1/15000 SECONDS, 5 A, 2 X 4 1/4 IN, 5.25 SQ IN

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $240.94 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ONES240-11
  • N° de modèle du manufacturier S240-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181811
  • PAGE DU CATALOGUE # 1420
  • Poids à l’expédition 0.175 lb

Informations sur le produit

These retro-fit auto-darkening filters fit most manufacturers welding helmets. All filters offer a minimum UV/IR protection shade 2.5- 11. This filter is perfect for general purposes and has high-quality optics. It has two arc sensors, five amps on the tig amp rating, and a switching speed of 1/15,000 seconds. It has a viewing area of 5.25 square inches. It has a solar-powered power source and battery life. It measures 2 x 4 1/4 inches.

Spécifications techniques

  • ItemRetro Fit Filter
  • MaterialPlastic
  • StandardsANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • For Use With Welding Helmets
  • Plate Width 4 1/2 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande