!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UTILITY KNIFE, 6 IN OVERALL L, STEEL STANDARD TIP, PLAIN, METAL, ORANGE, TOOLS NEEDED

UTILITY KNIFE, 6 IN OVERALL L, STEEL STANDARD TIP, PLAIN, METAL, ORANGE, TOOLS NEEDED

WESTWARD

UTILITY KNIFE, 6 IN OVERALL L, STEEL STANDARD TIP, PLAIN, METAL, ORANGE, TOOLS NEEDED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UTILITY KNIFE, 6 IN OVERALL L, STEEL STANDARD TIP, PLAIN, METAL, ORANGE, TOOLS NEEDED

UTILITY KNIFE, 6 IN OVERALL L, STEEL STANDARD TIP, PLAIN, METAL, ORANGE, TOOLS NEEDED

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.22 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW5MW90
  • N° de modèle du manufacturier 5MW90
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 331
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

This utility knife has a width of 1½ inch, and a length of 6 inch. The metal handle is orange with an ergonomic style/type. In addition, it is made of steel and is tether ready. This utility knife is designed for: multipurpose use, paper, plastic and includes straight blades, four blades.

Spécifications techniques

  • ItemUtility Knife
  • Blade TipStandard
  • Blade Projection Length2 7/16 in
  • Number of Blades Included4
  • Handle MaterialMetal
  • Hand OrientationAmbidextrous
  • Tether ReadyTether Ready
  • Blade Type IncludedStraight
  • Includes Pocket ClipPocket Clip Not Included
  • Overall Length6 in
  • Replaceable BladeReplaceable Blade
  • Blade Edge TypeStraight
  • Blade Positions10
  • For Cutting CardboardFor Cutting Cardboard
  • For Cutting FabricNot For Cutting Fabric
  • For Cutting PaperFor Cutting Paper
  • For Cutting RubberNot For Cutting Rubber
  • Package Quantity1
  • Blade Change Method Tools Needed
  • Blade Material Steel
  • Grip Type Plain
  • Number of Blades Stored 3
  • Handle Colour Orange
  • Handle Style Ergonomic
  • Metal Detectable Metal Detectable
  • Other Material Applications Paper, Plastic
  • Overall Thickness 0.75 in
  • Overall Width 1 1/2 in
  • Application Multipurpose
  • Blade Operation Manual Retracting
  • Blade Shape Straight
  • For Cutting Cork Not For Cutting Cork
  • For Cutting Leather Not For Cutting Leather
  • For Cutting Plastic For Cutting Plastic
  • Knife Type Utility Knife
  • Retractable Blade Retractable Blade
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande