!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
3-PIECE RAINSUIT WITH DETACHABLE HOOD, YELLOW, 4XL, PVC, 10 MIL, LIGHTWEIGHT

3-PIECE RAINSUIT WITH DETACHABLE HOOD, YELLOW, 4XL, PVC, 10 MIL, LIGHTWEIGHT

CONDOR

3-PIECE RAINSUIT WITH DETACHABLE HOOD, YELLOW, 4XL, PVC, 10 MIL, LIGHTWEIGHT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
3-PIECE RAINSUIT WITH DETACHABLE HOOD, YELLOW, 4XL, PVC, 10 MIL, LIGHTWEIGHT

3-PIECE RAINSUIT WITH DETACHABLE HOOD, YELLOW, 4XL, PVC, 10 MIL, LIGHTWEIGHT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.42 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR1FBB2
  • N° de modèle du manufacturier 1FBB2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 2.23 lb

Informations sur le produit

This unisex three-piece rainsuit with detachable hood is size XXXX-large and is yellow. It is made out of PVC. It features light weight, drawstring closure. It also has a closed back, snaps fly, 10 mil thickness, sealed seams, two pockets, and 170 g/sq m fabric weight.

Spécifications techniques

  • ItemRain Suit
  • MaterialPVC
  • High-VisibilityNo
  • Jacket Length34 1/2 in
  • Style3-Piece Rain Suit with Jacket, Detachable Hood, and Bib Overalls
  • Thickness10 mm
  • Will Fit Over BootsNo
  • Hood FeaturesDrawstring Closure
  • Number of Pants Pockets0
  • Inseam35 1/2 in
  • Insulated for Cold ConditionsNo
  • Maximum Waist Size64 1/2 in
  • Ankle TypeSnap
  • GenderUnisex
  • ResistsWater
  • Colour Yellow
  • Hood Style Detachable
  • Size 4XL
  • Fly Closure Type Snap
  • Includes Lining No
  • Features Light Weight
  • Includes Hood Yes
  • Number of Coat Pockets 2
  • Jacket Entry Closure Type Snap
  • Fabric Weight 170 g/sq m
  • Maximum Chest Size 72 2/5 in
  • Back Type Closed
  • Cuff Style Snap Closure
  • Includes Elastic Suspenders
  • Seam Style Sealed
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande