!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUNCH AND DIE SET, 0.50/0.50/0.69 IN COLD ROLLED, CIRCLE HOLE, FOR HYDRAULIC PUNCHES

PUNCH AND DIE SET, 0.50/0.50/0.69 IN COLD ROLLED, CIRCLE HOLE, FOR HYDRAULIC PUNCHES

ENERPAC

PUNCH AND DIE SET, 0.50/0.50/0.69 IN COLD ROLLED, CIRCLE HOLE, FOR HYDRAULIC PUNCHES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PUNCH AND DIE SET, 0.50/0.50/0.69 IN COLD ROLLED, CIRCLE HOLE, FOR HYDRAULIC PUNCHES

PUNCH AND DIE SET, 0.50/0.50/0.69 IN COLD ROLLED, CIRCLE HOLE, FOR HYDRAULIC PUNCHES

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $495.83 / SET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENPSPD688
  • N° de modèle du manufacturier SPD-688
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

This SPD series punch and die set has a ⅝-inch standard bolt, 0.69-inch hole, 0.50-inch cold rolled C-1018, and 0.50-inch boilerplate. The circle hole punch and die set is suitable for use with SP35, SP35S, SP35SP, MSP351, MSP351PE, STP35H, and STP35A hydraulic punches. It has a 0.40-inch stainless 302 annealed/stainless.

Spécifications techniques

  • ItemPunch & Die Set
  • Bolt Size (In.)5/8
  • Boilerplate0.50"
  • Hot Rolled C-10500.40
  • Hot Rolled C-1095 Annealed0.31
  • Stainless 302 Annealed0.40
  • Stainless 316 Cold Rolled0.40
  • Standard Hole Size (In.)0.69
  • Structural A-36.50
  • Hole Size (In.) 0.69
  • Cold Rolled C-1018 0.50
  • Characteristics Circle Hole
  • Hot Rolled C-1095 0.25
  • Mild A-7 0.50
  • Stainless 304 Hot Rolled 0.40
  • Standard Bolt Size (In.) 5/8
  • Struct CORTEN ASTM A242 0.44
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande