!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUNCH AND CHISEL SET, 12 PIECES, FLAT CHISEL, CENTRE PUNCH/PIN PUNCH/PRICK PUNCH/STARTING PUNCH

PUNCH AND CHISEL SET, 12 PIECES, FLAT CHISEL, CENTRE PUNCH/PIN PUNCH/PRICK PUNCH/STARTING PUNCH

WESTWARD

PUNCH AND CHISEL SET, 12 PIECES, FLAT CHISEL, CENTRE PUNCH/PIN PUNCH/PRICK PUNCH/STARTING PUNCH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PUNCH AND CHISEL SET, 12 PIECES, FLAT CHISEL, CENTRE PUNCH/PIN PUNCH/PRICK PUNCH/STARTING PUNCH

PUNCH AND CHISEL SET, 12 PIECES, FLAT CHISEL, CENTRE PUNCH/PIN PUNCH/PRICK PUNCH/STARTING PUNCH

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.96 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW2AJB4
  • N° de modèle du manufacturier 2AJB4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # 346
  • Poids à l’expédition 4.11 lb

Informations sur le produit

This punch and chisel set has a width of⅛ inch, 5/32 inch, 3/16 inch, ¼ inch, ⅜ inch, ½ inch, ⅝ inch. In addition, it is made of steel, has a SAE measurement type, and is not tether ready with a plain grip. This punch and chisel set is designed for: soft metal, wood and includes centre punch:½ inch x 7 inch, centre punch:⅜ inch x 6 inch, flat chisel:½ inch x 6 i and more, 12 pieces.

Spécifications techniques

  • ItemPunch and Chisel Set
  • Types IncludedCentre Punch, Flat Chisel, Pin Punch, Prick Punch, Starting Punch
  • Blade Tip ShapeStraight
  • Includes HandleHandle Not Included
  • Includes HandguardHandguard Not Included
  • IncludesCentre Punch: 1/2 in x 7 in, Centre Punch: 3/8 in x 6 in, Flat Chisel: 1/2 in x 6 in, Flat Chisel: 3/8 in x 5 1/2 in, Flat Chisel: 5/8 in x 6 1/2 in, Pin Punch: 1/8 in x 4 3/4 in, Pin Punch: 3/16 in x 5 1/4 in, Pin Punch: 5/32 in x 5 in, Prick Punch: 3/16 in x 5 1/4 in, Starting Punch: 1/4 in x 6 in, Starting Punch: 1/8 in x 5 in, Starting Punch: 3/16 in x 6 in
  • MaterialSteel
  • Container TypePouch
  • Grip StylePlain
  • Punch TypeCentre Punch, Pin Punch, Prick Punch, Starting Punch
  • Set Type Punch and Chisel Set
  • Number of Pieces 12
  • Blade Width 1/8 in, 5/32 in, 3/16 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in, 5/8 in
  • Chisel Type Flat Chisel
  • Material Applications Soft Metal, Wood
  • Tip Size 1/8 in, 5/32 in, 3/16 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in, 5/8 in
  • Measurement Type SAE
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Includes Striking Cap Striking Cap Not Included
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande