!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROBE ELECTRONIC AIR CLEANER

PROBE ELECTRONIC AIR CLEANER

FLUKE

PROBE ELECTRONIC AIR CLEANER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROBE ELECTRONIC AIR CLEANER

PROBE ELECTRONIC AIR CLEANER

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $652.12 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FET80K15
  • N° de modèle du manufacturier 80K-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Spécifications techniques

  • ItemTest Probe
  • Maximum Voltage15,000V AC/DC
  • FeaturesExtends The Voltage Measuring Capability of An AC/DC Multimeter
  • Number of Alligator Clips0
  • Test End TerminationHigh Voltage Probe
  • Maximum Operating Temperature122 Degrees F
  • For Use With Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179 IMSK, Fluke 179, Fluke 27 II, Fluke 28 II, Fluke 287, Fluke 289, Fluke 787B, Fluke 789, Fluke 87V MAX E2, Fluke 87V MAX
  • Instrument Safety Rating CAT I 15000V
  • Length 14 in
  • Includes Instructions
  • Manufacturers Warranty Length 1 yr
  • Standards IEC 1010-2-031:1993
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande