!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, IMPACT RESIST, ANTI-ABR, FULL FINGER, M/8, BLK/GOLD, CALFSKIN LEATHER/SPANDEX/NEOPRENE/TPR

GLOVES, IMPACT RESIST, ANTI-ABR, FULL FINGER, M/8, BLK/GOLD, CALFSKIN LEATHER/SPANDEX/NEOPRENE/TPR

IRONCLAD

GLOVES, IMPACT RESIST, ANTI-ABR, FULL FINGER, M/8, BLK/GOLD, CALFSKIN LEATHER/SPANDEX/NEOPRENE/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, IMPACT RESIST, ANTI-ABR, FULL FINGER, M/8, BLK/GOLD, CALFSKIN LEATHER/SPANDEX/NEOPRENE/TPR

GLOVES, IMPACT RESIST, ANTI-ABR, FULL FINGER, M/8, BLK/GOLD, CALFSKIN LEATHER/SPANDEX/NEOPRENE/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.67 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWEXO2MPLC03M
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MPLC-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Thumb reinforcement and neoprene knuckle padding are featured in this pair of size Medium/eight, black and gold, genuine calfskin leather and spandex, impact-resistant, full finger gloves. They are anti-abrasion level two, have an ANSI cut level 1 rating, a one-layer palm construction, with a thumb reinforcement, and a TPR cuff with a hook and loop closure.

Spécifications techniques

  • ItemMotor Pro Gold Cowhide Glove
  • InsulatedNo
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Knuckle Protection MaterialNeoprene
  • ANSI/ISEA Cut Level1
  • Finger CoverageFull Finger
  • SeriesIronclad EXO
  • Glove FeaturesCowhide Palm, Terry Cloth Sweat Wipe, Suede Cuff Puller, TPR Hook-and-Loop Closure, Neoprene Knuckle Impact Protection
  • EN 388 Rating3122
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Palm Material Cowhide
  • Glove Back Material Neoprene, Spandex
  • Standards EN 388
  • Colour Gold
  • Impact Protection Style Knuckle
  • Size- Alpha M
  • Sold As Pair
  • Cuff Material Suede
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande