!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLASTIC TILT TRUCK, 13½ CU FT CAPACITY, BLACK, METAL HANDLE (RED)

PLASTIC TILT TRUCK, 13½ CU FT CAPACITY, BLACK, METAL HANDLE (RED)

RUBBERMAID

PLASTIC TILT TRUCK, 13½ CU FT CAPACITY, BLACK, METAL HANDLE (RED) close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLASTIC TILT TRUCK, 13½ CU FT CAPACITY, BLACK, METAL HANDLE (RED)

PLASTIC TILT TRUCK, 13½ CU FT CAPACITY, BLACK, METAL HANDLE (RED)

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,836.50 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RBB1306BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG130600BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 81.0 lb

Informations sur le produit

Utility tilt truck. For bulky medium to heavyweight materials. Sturdy, plastic construction. Constant force design for even, controlled dumping by 1 person. Will not rust chip or peel: resists dents. Inset wheels. Easy to clean. Optional lid available.

Spécifications techniques

  • ItemPlastic Tilt Truck
  • Cubic Yard Capacity0.5 cu yd
  • Overall Length60 1/2 in
  • Overall Height38 5/8 in
  • Frame MaterialSteel
  • Mobility OptionManual
  • Caster/Wheel Mounting LocationStandard
  • Caster Wheel Dia.3 1/2 in
  • Axle-Mounted Wheel Dia.10 in
  • Container LegendNone
  • Handle Height28 1/4 in
  • Optional LidMfr. No. 1307
  • Container Height38 5/8 in
  • Non-Marking Casters/WheelsMarking Casters/Wheels
  • Cubic Foot Capacity 13.5 cu ft
  • Load Capacity 1,400 lb
  • Overall Width 28 in
  • Container Material Plastic
  • Colour Black
  • Caster/Wheel Configuration (2) Axle-Mounted, (2) Swivel
  • Caster Wheel/Tread Material Rubber
  • Axle-Mounted Wheel/Tread Material Rubber
  • Lid/Cover Type No Lid/Cover
  • Includes Reinforcing Steel Side Rails With Reinforcing Side Rails
  • Includes Steel Side Rails
  • Quiet Performance Features Quiet Casters Reduce Noise
  • Caster Core Material Urethane
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande