!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAPER TOWEL SHEETS, WHITE, 9¼ X 10¼ IN SHEET, 200 SHEETS, 1 PLY, 12 PK

PAPER TOWEL SHEETS, WHITE, 9¼ X 10¼ IN SHEET, 200 SHEETS, 1 PLY, 12 PK

ABILITY ONE

PAPER TOWEL SHEETS, WHITE, 9¼ X 10¼ IN SHEET, 200 SHEETS, 1 PLY, 12 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAPER TOWEL SHEETS, WHITE, 9¼ X 10¼ IN SHEET, 200 SHEETS, 1 PLY, 12 PK

PAPER TOWEL SHEETS, WHITE, 9¼ X 10¼ IN SHEET, 200 SHEETS, 1 PLY, 12 PK

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.54 / pkg. de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3WE27
  • N° de modèle du manufacturier 8540-01-494-0909
  • N° de classification normalisée des produits et services 14111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.05 lb

Informations sur le produit

These Skilcraft C-fold paper towel sheets are made of one-ply paper with a minimum of 100% post-consumer recycled content. It comes in white and measures 10 1/4 length x 9 1/4 inches width. The universal paper towel comes in 12 packs per unit with 200 sheets in each pack.

Spécifications techniques

  • ItemPaper Towels Sheet
  • Product SeriesSkilcraft(R)
  • Ply1
  • Sheet Width9 1/4 in
  • Folded Width10 1/4 in
  • Number of Sheets200
  • Sheet Size9 1/4 in x 10 1/4 in
  • Paper Towel Type C-Fold
  • Colour White
  • Proprietary/Universal Universal
  • Sheet Length 10 1/4 in
  • Folded Length 4 in
  • Material Paper
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 100% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande