!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAPER TOWEL ROLL, JUMBO CORE, 1-PLY, WHITE, 580 FT X 8 IN, PROPRIETARY, 12 PK

PAPER TOWEL ROLL, JUMBO CORE, 1-PLY, WHITE, 580 FT X 8 IN, PROPRIETARY, 12 PK

SCOTT

PAPER TOWEL ROLL, JUMBO CORE, 1-PLY, WHITE, 580 FT X 8 IN, PROPRIETARY, 12 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAPER TOWEL ROLL, JUMBO CORE, 1-PLY, WHITE, 580 FT X 8 IN, PROPRIETARY, 12 PK

PAPER TOWEL ROLL, JUMBO CORE, 1-PLY, WHITE, 580 FT X 8 IN, PROPRIETARY, 12 PK

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.80 / CASE de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB47032
  • N° de modèle du manufacturier 47032
  • N° de classification normalisée des produits et services 14111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.8 lb

Informations sur le produit

This Scott Control jumbo core paper towel roll is made of one-ply paper with 40% post-consumer and 50% pre-consumer recycled content which meets the EPA Comprehensive Procurement Guidelines, ECOLOGO, and FSC certifications. It comes in white and measures 580 feet length x 8 inches width with a 1 3/4-inch core diameter. The continuous proprietary paper towel comes in 12 packs per unit.

Spécifications techniques

  • ItemPaper Towel Roll
  • Roll Width8 in
  • Sheet LengthContinuous
  • Paper Towel TypeJumbo Roll
  • Ply1
  • Proprietary/UniversalProprietary
  • MaterialPaper
  • Sheet SizeContinuous
  • Colour White
  • Roll Length 580 ft
  • Core Dia. 1 3/4 in
  • Number of Sheets Continuous
  • Product Series Scott(R) Control(TM)
  • Compatible Mfg. Model Number 47071, 47089, 47260, 47261
  • Roll Dia. 8 in
  • Sheet Width 8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande