!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PADLOCK STL 1-1/2IN-4PIN 1-1/2INSHK

PADLOCK STL 1-1/2IN-4PIN 1-1/2INSHK

MASTER LOCK

PADLOCK STL 1-1/2IN-4PIN 1-1/2INSHK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PADLOCK STL 1-1/2IN-4PIN 1-1/2INSHK

PADLOCK STL 1-1/2IN-4PIN 1-1/2INSHK

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.20 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MST3LF
  • N° de modèle du manufacturier 3LF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1040
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

High security reinforced laminated steel padlock, 1-1/2 inch body width, 3/4 inch body thickness, 1-1/2 inch shackle height, 5/8 inch shackle width, 9/32 inch shackle diameter, keyed different. Virtually no need of tools for removal.

Spécifications techniques

  • ItemPadlock
  • Lock Body MaterialSteel
  • Lock Body ShapeRectangular
  • Body Height1 9/16 in
  • Body Thickness3/4 po
  • Weather ResistantNo
  • Key CodeVaries
  • Shackle TypeLong Shackle
  • Shackle FinishNickel
  • Shackle Diameter9/32 in
  • Vertical Shackle Clearance1 1/2 in
  • Key Locking MechanismPin Tumbler
  • Interchangeable CoreNo
  • Key RetainingNo
  • Includes ChainNo
  • Includes ID TagNo
  • Number of Bumpers2
  • Bumper MaterialRubber
  • Keying Keyed Different
  • Lock Body Finish Laminated
  • Lock Body Colour Silver
  • Largeur du corps 1 9/16 in
  • Security Level General Security
  • Lock Brand MASTER LOCK
  • Number of Keys 2
  • Shackle Material Steel
  • Shackle Shape Rounded
  • Horizontal Shackle Clearance 5/8 in
  • Number of Pins 4 Pin
  • Locking Mechanism Ball Bearing Locking
  • Keyway Type Master K6000
  • Rekeyable No
  • Includes Dust Cover No
  • Includes Lock Cover No
  • Bumper Colour Gray
  • Number of Locks in Pack 1
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande