!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
O-RING FITTING KIT, SPLIT FLANGE/FLAT-FACE, FITTINGS/ADAPTERS, 90A DUROMTR, 27 SIZES, BUNA N, PC 216

O-RING FITTING KIT, SPLIT FLANGE/FLAT-FACE, FITTINGS/ADAPTERS, 90A DUROMTR, 27 SIZES, BUNA N, PC 216

HERCULES

O-RING FITTING KIT, SPLIT FLANGE/FLAT-FACE, FITTINGS/ADAPTERS, 90A DUROMTR, 27 SIZES, BUNA N, PC 216 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
O-RING FITTING KIT, SPLIT FLANGE/FLAT-FACE, FITTINGS/ADAPTERS, 90A DUROMTR, 27 SIZES, BUNA N, PC 216

O-RING FITTING KIT, SPLIT FLANGE/FLAT-FACE, FITTINGS/ADAPTERS, 90A DUROMTR, 27 SIZES, BUNA N, PC 216

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.70 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBSO-RFITTINGKIT
  • N° de modèle du manufacturier O-R FITTING KIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

This 216-piece O-ring fitting kit contains 27 sizes of 90A durometer O-rings for boss, split flange, and flat-faced hose end fittings and adapters. Graphic labels identify the type of application and dash number for the seal. A chart on the back of the box lists popular OEM part number matches for each O-ring. This item is made of Buna N rubber material.

Spécifications techniques

  • ItemO Ring Fitting Kit
  • MaterialBuna N
  • Number of Sizes27
  • HardnessHard
  • Case TypePlastic Case Containing 4 Inner Cases with Lid Charts
  • ApplicationIndustrial, Automotive, Plumbing
  • SAE or Metric SAE
  • Number of Pieces 216
  • Durometer 90 Shore A
  • Sizes Included (8) Each ofFlat Faced O Rings - Dash 4,6,8,10,12,16,20,24Flange Seals - 8,12,16,20,24,32Boss and Tube Fitting Seals - 2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,20,24,32
  • Temp. Range -40 Degrees to 240 Degrees F

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande