!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STACK AND NEST CONTAINER, 19.4 GALON, 23½ IN X 19½ IN X 13 IN, GREY

STACK AND NEST CONTAINER, 19.4 GALON, 23½ IN X 19½ IN X 13 IN, GREY

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

STACK AND NEST CONTAINER, 19.4 GALON, 23½ IN X 19½ IN X 13 IN, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STACK AND NEST CONTAINER, 19.4 GALON, 23½ IN X 19½ IN X 13 IN, GREY

STACK AND NEST CONTAINER, 19.4 GALON, 23½ IN X 19½ IN X 13 IN, GREY

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.76 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG9R940
  • N° de modèle du manufacturier SNT230GY
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112110
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.21 lb

Spécifications techniques

  • ItemStack and Nest Container
  • Fork PocketsNo
  • MaterialPlastic
  • Minimum Operating Temperature-20 Degrees F
  • NestableYes
  • Overall Length23 1/2 in
  • Resistant ToChemicals, Corrosion, Water
  • Stacking Capacity100 lb
  • Weight Capacity75 lb
  • Bottom Inside Length19 1/2 in
  • Compatible Lid NumberMfr. No. 123840
  • Inside Height12 7/8 in
  • Inside Width17 1/4 in
  • ShapeRectangular
  • Top Inside Length20 7/8 in
  • Container Wall Type Solid
  • Includes Lid No
  • Maximum Operating Temperature 135 Degrees F
  • Body Colour Gray
  • Overall Height 13 in
  • Overall Width 19 1/2 in
  • Stackable Yes
  • Volume Capacity 19.4 gal
  • NSF Certified No
  • Bottom Inside Width 16 7/8 in
  • Container Bottom Type Solid
  • Inside Length 19 3/8 in
  • Series SNT230
  • Standards FDA Compliant, USDA
  • Top Inside Width 18 1/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande